IIG 611670 Eristyskalsiumsilikaatti 1 x 48 x 96 | AF6HMC 19NE70

IIG 611670 Eristys kalsiumsilikaatti 1 x 48 x 96

Tuote: AF6HMC Malli: 611670Ristiviite: 19NE70
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,188.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkea lämpötila Eristys
Noin "R" -arvo1.03
VäriValkoinen
Tiheys55
Pituus48 "
Materiaalikalsiumsilikaatti
kosteuden imeytyminenVähimmäismäärä
VahvuusErittäin vahva
Temp. alue0 astetta 1700 astetta F
Paksuus1"
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.2
Laivan korkeus (cm)4.76
Laivan pituus (cm)251.3
Laivan leveys (cm)124.14
HS-koodi6810990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
IIG 123 Insulation Adhesive 0 - 1700 astetta F | AF6HMH 19NE75 12372 "tarttuva€118.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IIG 611670 Eristys kalsiumsilikaatti 1 x 48 x 96
€2,188.48 / yksikkö