FOL-DA-TANK SSTFD-6000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, vinyyli, 6000 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EJC Malli: SSTFD-6000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,014.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko6000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus40 "x 28"
materiaali TyyppiVinyyli
Avaa ulottuvuus2 '8 "x 17' 8" x 21 '2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-6000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, vinyyli, 6000 gallona
€9,014.73 / yksikkö