FOL-DA-TANK SSTFD-3000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 3000 gallona

Varastossa
Tuote: CF3EHV Malli: SSTFD-3000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,135.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko3000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus34 "x 22"
materiaali TyyppiHPR
Avaa ulottuvuus2 '8 "x 13' x 14 '9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.25
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-3000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, HPR, 3000 gallona
€6,135.82 / yksikkö