FOL-DA-TANK SSTFD-2000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, 30 unssia. Vinyyli, 2000 gallonaa

Varastossa
Tuote: CF3EHM Malli: SSTFD-2000

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,072.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesisäiliö
Koko2000 Gallon
Laipan koko1-1 / 2 "- 6"
Taitettu ulottuvuus26 "x 20"
materiaali Tyyppi30 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus2 '8 "x 10' x 12 '5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SSTFD-2000 itsekantava kannettava vesisäiliö, palokunta, 30 unssia. Vinyyli, 2000 gallonaa
€4,072.09 / yksikkö