FOL-DA-TANK SLTS-2000 Yksikaistainen taitettava runkosäiliö, koko 14 jalkaa x 8 jalkaa x 29 tuumaa, 22 unssia. Vinyyli | CF3DHG

FOL-DA-TANK SLTS-2000 yksikaistainen taitettava runkosäiliö, koko 14 jalkaa x 8 jalkaa x 29 tuumaa, 22 unssia. Vinyyli

Varastossa
Tuote: CF3DHG Malli: SLTS-2000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,741.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava runkosäiliö
Koko2000 Gallon
Suljettu ulottuvuus14 'x 7 "x 29"
KehysmateriaaliTeräs
materiaali Tyyppi22 oz. Vinyyli
Avaa ulottuvuus14 'x 8 "x 29"
Koko14 'x 8' x 29 ''

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuljettu ulottuvuusKehysmateriaalimateriaali TyyppiAvaa ulottuvuusKokoHinta
FOL-DA-TANK SLTS MAX-3500/7000 Yksikaistainen taittokehyssäiliö, 3500/7000 gallonaa | CF3CUN SLTS MAX-3500/7000--Teräs----
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, koko 19 jalkaa x 7 jalkaa 9 tuumaa x 29 tuumaa, 22 oz. HPR | CF3DEJ SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Alumiini22 unssia HPR-19 'x 7' 9 "x 29"€5,131.64
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, koko 19 jalkaa x 7 jalkaa 9 tuumaa x 29 tuumaa, 22 oz. Vinyyli | CF3DEK SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Alumiini22 oz. Vinyyli-19 'x 7' 9 "x 29"€3,690.27
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, Koko 19 jalkaa x 7 jalkaa 9 tuumaa x 29 tuumaa, 30 oz. Vinyyli | CF3DEL SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Alumiini30 oz. Vinyyli-19 'x 7' 9 "x 29"€4,541.73
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, koko 19 jalkaa x 7 jalkaa 9 tuumaa x 29 tuumaa, 41 oz. Vinyyli | CF3DEM SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Alumiini41 oz. Vinyyli-19 'x 7' 9 "x 29"€4,889.18
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTA II-2000 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, koko 19 jalkaa x 7 jalkaa 9 tuumaa x 29 tuumaa, 63 oz. Vinyyli | CF3DEN SLTA II-2000 ALUM2000 Gallon-Alumiini63 oz. Vinyyli-19 'x 7' 9 "x 29"€5,679.55
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTS II-2000 Yksikaistainen taittokehyssäiliö, koko 19 jalkaa x 7 jalkaa 9 tuumaa x 29 tuumaa, 17 oz. HPR | CF3DFQ SLTS II-20002000 Gallon-Teräs17 unssia HPR-19 'x 7' 9 "x 29"€3,764.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SLTS-2000 yksikaistainen taitettava runkosäiliö, koko 14 jalkaa x 8 jalkaa x 29 tuumaa, 22 unssia. Vinyyli
€2,741.45 / yksikkö