FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 22 oz. HPR | CF3CVN

FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM yksikaistainen taitettava runkosäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 22 unssia. HPR

Varastossa
Tuote: CF3CVN Malli: SLTA II-2500 ALUM

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,572.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava runkosäiliö
Koko2500 Gallon
KehysmateriaaliAlumiini
materiaali Tyyppi22 unssia HPR
Koko22 'x 8' x 29 ''

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSuljettu ulottuvuusmateriaali TyyppiAvaa ulottuvuusKokoHinta
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 17 oz. HPR | CF3CVM SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon-17 unssia HPR-22 'x 8' x 29 ''€5,131.64
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 22 oz. Vinyyli | CF3CVP SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon-22 oz. Vinyyli-22 'x 8' x 29 ''€4,240.09
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 30 oz. Vinyyli | CF3CVQ SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon-30 oz. Vinyyli-22 'x 8' x 29 ''€4,763.18
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 41 oz. Vinyyli | CF3CVR SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon-41 oz. Vinyyli-22 'x 8' x 29 ''€5,135.45
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 63 oz. Vinyyli | CF3CVT SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon-63 oz. Vinyyli-22 'x 8' x 29 ''€5,975.45
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Single Lane Folding Frame Tank, Alum., Koko 22 jalkaa x 8 jalkaa x 29 tuumaa, 17 oz. HPR | CF3CVU SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon16 'x 8 "x 29"17 unssia HPR16 'x 8 "x 29"16 'x 9' x 29 ''€5,131.64
Tarjouspyyntö
FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM Yhden kaistan taittokehyssäiliö, alumiini, koko 22 jalkaa x 8 jalkaa x 29 tuumaa, 22 oz. HPR | CF3CVV SLTA II-2500 ALUM2500 Gallon16 'x 8 "x 29"22 unssia HPR16 'x 8 "x 29"16 'x 9' x 29 ''€5,572.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOL-DA-TANK SLTA II-2500 ALUM yksikaistainen taitettava runkosäiliö, alumiini, koko 16 jalkaa x 9 jalkaa x 29 tuumaa, 22 unssia. HPR
€5,572.64 / yksikkö