FOAMGLAS 559087 Asennuseristyskulma 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija AF6HWK 19NG73

FOAMGLAS 559087 Asennuseristeen kyynärpää 6-5/8 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HWK Malli: 559087Ristiviite: 19NG73

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€134.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo3.5
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon6"
Käytettäväksi päälläPipe Fittings
Eristyksen nimellinen tunnus6.625 "
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 564247 sovitus eristyskulma 1-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€17.88
FOAMGLAS 625520 sovitus eristyskulma 1-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"€22.51
FOAMGLAS 562418 Asennuseristyskulma 2-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€33.34
FOAMGLAS 560091 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€39.83
FOAMGLAS 560226 Asennuseristyskulma 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€48.76
FOAMGLAS 599525 sovitus eristyskulma 5-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€117.32
FOAMGLAS 557491 Asennuseriste 90 kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija | AF6HWT 19NG80 5574913"1.5 "€63.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 559087 Asennuseristeen kyynärpää 6-5/8 tuuman sisähalkaisija
€134.91 / yksikkö