Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FOAMGLAS 557491 Asennuseriste 90 kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija | AF6HWT 19NG80

FOAMGLAS 557491 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HWT Malli: 557491Ristiviite: 19NG80

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo5.2
VäriMusta
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon2-1 / 2 "
Käytettäväksi päälläPipe Fittings
Eristyksen nimellinen tunnus3"
MateriaaliSuljettu kennolasi
Temp. alue-450 - 900 astetta F
Seinämän paksuus1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5715
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi6903900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusSeinämän paksuusHinta
FOAMGLAS 564247 sovitus eristyskulma 1-3/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWB 19NG65 5642471.375 "1"€17.88
FOAMGLAS 625520 sovitus eristyskulma 1-5/8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWC 19NG66 6255201.625 "1"€22.51
FOAMGLAS 562418 Asennuseristyskulma 2-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AF6HWE 19NG68 5624182.375 "1"€33.34
FOAMGLAS 560091 sovituseristys 90 kyynärpää 3 tuumaa sisähalkaisija | AF6HWF 19NG69 5600913"1"€39.83
FOAMGLAS 560226 Asennuseristyskulma 3-1 / 2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWG 19NG70 5602263.5 "1"€48.76
FOAMGLAS 599525 sovitus eristyskulma 5-1/2 tuuman sisähalkaisija | AF6HWJ 19NG72 5995255.5 "1"€117.32
FOAMGLAS 559087 Asennuseristyskulma 6-5 / 8 tuuman sisähalkaisija AF6HWK 19NG73 5590876.625 "1"€134.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FOAMGLAS 557491 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija
€63.16 / yksikkö