Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMIIKKA 9700017 Lox-8 purkkikierretiiviste 25 grammaa | AG8HQG

FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Jar kierretiiviste 25 grammaa

Varastossa
Tuote: AG8HQG Malli: 9700017

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretiiviste
pohjaPTFE-fluorihiilikompleksi
VäriValkoinen
container TyyppiMuovipurkki
Fyysinen muotopasta
Koko25 Gram
Standardi"NASA
TyyliHappi hyväksytty
TyyppiKierretiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)3.51
Laivan leveys (cm)3.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppiKokoHinta
FLUORAMICS 9712151 Lox-8 Jar -kierre 100 grammaa | AG8HQH 9712151Muovipurkki100 Gram€250.01
FLUORAMICS 9712153 Lox-8 mäntäkierre 100 grammaa | AG8HQJ 9712153Muovinen mäntä100 Gram€250.01
FLUORAMICS 9722152 Lox-8 Jar -kierre 1 Lbs. | AG8HQK 9722152Muovipurkki1"€938.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9700017 Lox-8 Jar kierretiiviste 25 grammaa
€112.31 / yksikkö