Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Rasvapurkki, 0.25 paunaa AG8HRL

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs

Varastossa
Tuote: AG8HRL Malli: 9100004
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
€28.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynteettinen rasva
VäriValkoinen
container TyyppiMuovipurkki
Leimahduspiste200 ° C
MateriaaliSynteettinen
Koko0.25 lb
TyyppiLiu'uta rasva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)9.22
Laivan pituus (cm)7.32
Laivan leveys (cm)7.32
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on leimahduspiste?

A. Leimahduspiste on vähimmäislämpötila, jossa voiteluaineiden jatkuvassa kuumentamisessa syntyvä höyry voidaan sytyttää.

K. Miten Fluoramics 9100004 -rasvaa levitetään koneisiin?

A.

  • Levitä rasva koneeseen käsin / rasvaharjalla / käsipakkauksella.
  • Laita tippa pinnalle, työstä mekanismi ja pyyhi ylimääräinen rasva pois puhtaalla liinalla.
  • Toista, kunnes vanhan voiteluaineen jättämä lika ja metallijäämät eivät enää värjää kudosta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallicontainer TyyppieräKokoHinta
FLUORAMICS 9100005 Tufoil -valaistusrasva, 0.5 lbs | AG8HRM 9100005MuovipurkkiSynteettinen rasva0.5 lb€48.91
FLUORAMICS 9121262 Tufoil Lighting Rasvapurkki, 1 paunaa AG8HRN 9121262Muovinen mäntäSynteettinen rasva1"€88.35
FLUORAMICS 9121263 Tufoil -valaistusrasvaputki, 125 grammaa | AG8HRP 9121263PutkiSynteettinen rasva125 Gram€31.54
FLUORAMICS 9121270 minirasvapatruuna, 3 unssia. | CH3TGN 9121270-rasva-€23.10
Tarjouspyyntö
FLUORAMICS 9121275 rasvapatruuna, 14 unssia. | CH3TGP 9121275-rasva-€57.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLUORAMICS 9100004 Tufoil Lighting Grease Jar, 0.25 lbs
€28.66 / yksikkö