Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7115-04 Selkätuki, XL, 58-68 tuuman koko | AG8FAH

ALLEGRO SAFETY 7115-04 Selkätuki, XL, koko 58-68 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FAH Malli: 7115-04

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
Sulkemistyyppi2-osainen koukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon58 "- 60"
MateriaaliNylon
KokoXL
HenkselitTäysin säädettävä, ei-elastinen, irrotettava, irrotettava
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7115-03 Selkätuki, Nylon, Suuri | AF4FDB 8UP07 7115-0348 "- 58"L€70.80
ALLEGRO SAFETY 7115-01 Selkätuki, Nylon, Pieni | AF4TWK 9K179 7115-0126 "- 36"S€70.80
ALLEGRO SAFETY 7115-02 Selkätuki, Nylon, Tuuletus Medium | AF4XKC 9NTZ1 7115-0236 "- 48"M€70.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7115-04 Selkätuki, XL, koko 58-68 tuumaa
€47.15 / yksikkö