Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOWLINE LC52-1001 tasonsäädin kahdella releellä | AA4MEM 12U422

FLOWLINE LC52-1001 tasonsäädin kahdella releellä

Varastossa
Tuote: AA4MEM Malli: LC52-1001Ristiviite: 12U422

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€468.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasonohjain
YhteystyyppiSPDT
Näytön tyyppiLED
Kotelon materiaalipolypropeeni
Kotelon tyyppi35 mm DIN-kisko
Korkeus3.6 "
Pituus3.9 "
Numeroiden määrä3.5
Releet2
Lähdejännite120/240 VAC-kenttä valittavissa
Temp. alue-40 - 158 astetta F
TyyppiPieni näyttö
Leveys2.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi9026102080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toistin (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOWLINE LC52-1001 tasonsäädin kahdella releellä
€468.33 / yksikkö