HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ2 Risti 3/4 tuuman Npt galvanoitu tempervalurauta AD9LQY

APPROVED VENDOR 4TJJ2 Cross 3/4 tuuman Npt galvanoitu takorauta

Tuote: AD9LQY Malli: 4TJJ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaaliSinkitty taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4TJH8 Cross 1/4innpt sinkitty takorauta | AD9LQV 4TJH8Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€27.86
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4TJH9 Risti 3/8 tuuman Npt sinkitty temperva | AD9LQW 4TJH9Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F3 / 8 "-€8.53
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ3 Risti 1 tuuman Npt galvanoitu tempervalurauta AD9LQZ 4TJJ3Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"-€86.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ4 Risti 1 1/4 tuuman Npt sinkitty temperva | AD9LRA 4TJJ4Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.25 "-€112.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ5 Risti 1 1/2 tuuman Npt sinkitty temperva | AD9LRB 4TJJ5Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1.5 "-€126.29
HYVÄKSYTTY Myyjä 4TJJ6 Risti 2 tuuman Npt galvanoitu tempervalurauta AD9LRC 4TJJ6Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F2"-€194.09
HYVÄKSYTTY Myyjä 5P985 Risti 1/2 tuuman Npt tempervalurauta AE4ZTH 5P985Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "150 psi€9.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4TJJ2 Cross 3/4 tuuman Npt galvanoitu takorauta