Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.0083 - 0.45 gpm Virtausalue, 1/4 FNPT | CG6ECV 61CV19 / OM006A511-820G5

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.0083 - 0.45 gpm Virtausalue, 1/4 FNPT

Varastossa
Tuote: CG6ECV Malli: OM006A511-822R5GRistiviite: 61CV19 / OM006A511-820G5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,850.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen virtausmittari
tarkkuus+ / - 1%
Yhteyden koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötgal.
VirtausmateriaaliVoiteluaineet, öljyt, paksut nesteet
Virtausalue0.0333-1.6667 lpm
Virtausalue @ GPH0.5 To 27
Virta-alueet (GPM)0.0083 To 0.45
Nesteen lämpötila. Alue-22 -176 astetta F
Putken koko1 / 4 "
Taajuusalue1.17 - 58.3 Hz
Korkeus4 4 / 5 "
KoteloAlumiini
Pituus2 17 / 25 "
Max. Paine220 psi
Max. Viskositeetti1000 CPS
O rengasmateriaaliFKM
Output Type4 - 20 mA skaalattu pulssi
Tehontarve8 - 24 V DC
Roottorin materiaaliRuostumaton teräs
Anturin tyyppiSoikea vaihde
TyyppiSoikea vaihde
Leveys4 9 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.098
AlkuperämaaAU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvaava osanumero mallille OM006A511-820G5

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTehontarveYhteyden kokoVirtausalueKorkeusKoteloMax. PaineO rengasmateriaaliOutput TypeHinta
FLOMEC OM006S513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 316 ruostumaton teräs, 0.5–27 Gph virtausalue | CG6ECL OM006S513-820G5 / 61CV20 OM006S513-822R5G8V - 24V DC1 / 4 "0.0333-1.6667 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE -koteloitu FKM4-20 ma, Skaalattu pulssi€2,285.35
FLOMEC OM008S513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 316 ruostumaton teräs, 4–145 Gph virtausalue | CG6ECM OM008S513-826R7G / 61CV21 OM008S513-822R5G8V - 24V DC3 / 8 "0.25-9.167 lpm5"316 SS495 PSIPTFE -koteloitu FKM4-20 ma, Skaalattu pulssi€2,155.31
FLOMEC OM004S513-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.0043 - 0.158 gpm Virtausalue, 1/8 FNPT | CG6ECR 61CV18 / OM004S513-826R7G OM004S513-822R5G8 - 24 V DC1 / 8 "0.0167-0.6 lpm4 4 / 5 "316 SS495 PSIPTFE -koteloitu FKM4 - 20 mA skaalattu pulssi€2,069.60
FLOMEC OM004A511-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.0043 - 0.158 gpm Virtausalue, 1/8 FNPT | CG6ECU 61CV17 / OM004A511-826R7G OM004A511-822R5G8 - 24 V DC1 / 8 "0.0167-0.6 lpm4 4 / 5 "Alumiini220 psiFKM4 - 20 mA skaalattu pulssi€1,808.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC OM006A511-822R5G Elektroninen virtausmittari, Oval Gear, 0.0083 - 0.45 gpm Virtausalue, 1/4 FNPT
€1,850.14 / yksikkö