Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET N5100020G Kalvopumppu Ilmakäyttöinen Acetal 120f | AA4PGJ 12W294

FLOJET N5100020G Kalvopumppu ilmakäyttöinen Acetal 120f

Varastossa
Tuote: AA4PGJ Malli: N5100020GRistiviite: 12W294

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€328.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/4 "letkuliitin
PallomateriaaliPolypropolyyni
Rungon materiaaliasetaali
Tarkista istuimen materiaaliViton (R)
yhteys StyleLetku Barb
KalvomateriaaliViton (R)
Korkeus4"
Tulo- / lähtöaukon koko3 / 8 "
Pituus6"
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Max. Virtaus2.5 gpm
Maks. Flow GPM2.5
Max. Käyttöpaine75 psi
Maks. Lämpötila120-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva28 ft.
Itseimevä märkä32 ft
Venttiilin tyyppipallo
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET N5100020G Kalvopumppu ilmakäyttöinen Acetal 120f
€328.97 / yksikkö