Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET 01740003G siivilän tuuman linja | AE2LTT 4YD31

FLOJET 01740003G siivilä tuuma

Varastossa
Tuote: AE2LTT Malli: 01740003GRistiviite: 4YD31

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline, pumpun siivilä
Kulhon väriPoista valinta
VäriMusta
Yhteyden tyyppiVäkänen
Virtausnopeus2 gpm
Tiivistemateriaalihyvä
Kotelopolypropeeni
Pituus3.375 "
Materiaalipolypropeeni
Max. Virtaus2 GPM
Maks. Nesteen lämpötila.125-astetta F
Max. Paine50 psi
verkko40
mikronia420
Putken koko3/8 HB
portti3/8 HB
Näytön304 Ruostumaton teräs
Näytön materiaali304 Ruostumaton teräs
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. VirtausMax. PainePutken kokoporttiHinta
FLOJET 01740000G Siivilän tuuman linja | AE2LTQ 4YD29 01740000GVäkänen7 gpm3"7 GPM50 psi3/4 HB3/4 HB€33.99
FLOJET 01740002G siivilän tuuman linja | AE2LTR 4YD30 01740002GVäkänen4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB€33.92
FLOJET 01740004G siivilän tuuman linja | AE2LTU 4YD32 01740004GNPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 putki1 / 2-14 putki€33.92
FLOJET 01740375G Siivilän tuuman linja | AE2LTV 4YD36 01740375GNPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT€40.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET 01740003G siivilä tuuma
€33.98 / yksikkö