Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLIR TA70 eristetty alligaattoripidike, 10A Max. Virta, 1000V Max. Jännite, 3 1/4 tuuman pituus | CH6RQB 35KP93

FLIR TA70 eristetty alligaattoripidike, 10A Max. Virta, 1000V Max. Jännite, 3 1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CH6RQB Malli: TA70Ristiviite: 35KP93
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
€27.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiklipsi
VäriMusta / punainen
Kädessä pidettävä jännite1000V AC/V DC
Handsfree-jännite1000V AC/V DC
LeukamateriaaliNikkelipinnoitettu teräs
Pituus3 1 / 4 "
Max. nykyinen10A
Maks. Jännite1000V AC/V DC
Avauskoko0.13 "
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaTaiwan

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLIR TA70 eristetty alligaattoripidike, 10A Max. Virta, 1000V Max. Jännite, 3 1/4 tuuman pituus
€27.85 / yksikkö