FLINT & WALLING PB0516S073 Booster Pump, 3/4 hp, 3 Phase, 208-230/460VAC, 189 PSI Shut Off | CP6BNT 44ZC12

FLINT & WALLING PB0516S073 Tehostepumppu, 3/4 hv, 3-vaihe, 208-230/460VAC, 189 PSI sammutettu

Varastossa
Tuote: CP6BNT Malli: PB0516S073Ristiviite: 44ZC12

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,289.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBooster Pump

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING PB0516S073 Tehostepumppu, 3/4 hv, 3-vaihe, 208-230/460VAC, 189 PSI sammutettu
€2,289.33 / yksikkö