FLINT & WALLING C22273 Keskipakopumppu 7-1 / 2 HP 3-vaiheinen AB7FVU 22W772

FLINT & WALLING C22273 Keskipakopumppu 7-1/2 HP 3-vaihe

Varastossa
Tuote: AB7FVU Malli: C22273Ristiviite: 22W772

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,806.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria21/10.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head80 @ 193 Ft.
VelvollisuusJatkuva
kehys184JM
GPM @ 15 PSI135
GPM @ 20 PSI135
GPM @ 25 PSI134
GPM @ 30 PSI134
GPM @ 40 PSI133
GPM @ 50 PSI132
GPM @ 60 PSI131
GPM @ 80 PSI128
Korkeus15.5 "
KoteloValurauta
HP7.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMatala lyijy messinki
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3 FNPT
Pituus20.625 "
Maks. Kotelon paine120 PSI
Maks. Nesteen viskositeettiKirkas vesi
Maks. Tulopaine20 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila180 Tutkinnot
Max. Paine86 PSI
Max. Työpaine86 PSI
Min. Tarvitaan tulovirtaus2 GPM
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiJM
NEMA / IEC-kehys184JM
pistorasia2 FNPT
Vaihe3
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N ja hiili / piikarbidi
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi15 Ft.
TyyppiLopeta imu
Jännite208/230/460
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräshiili, piikarbidi
Leveys10 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPM vettä @ 70 PSI (130)
    • GPM vettä @ 90 PSI (128)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadMax. PaineNEMA / IEC-kehysVaiheImuhissiJänniteHinta
FLINT & WALLING C22231 Keskipakopumppu 3 hv 1-vaiheinen 230 V | AB7FVP 22W768 C2223130 PSI16.860 @ 134 Ft.43 PSI182JM115 Ft.230€5,121.95
FLINT & WALLING C22233 keskipakopumppu 3 hv 3-vaiheinen AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 Ft.86 PSI145JM320 Ft.208-230/460€4,307.43
FLINT & WALLING C22251 Keskipakopumppu 5 HP 1-vaihe 230V | AB7FVR 22W770 C2225130 PSI26.680 @ 148 Ft.86 PSI184JM115 Ft.230€5,397.58
FLINT & WALLING C22253 keskipakopumppu 5 hv 3-vaiheinen AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 Ft.86 PSI182JM315 Ft.208/230/460€4,622.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING C22273 Keskipakopumppu 7-1/2 HP 3-vaihe
€4,806.15 / yksikkö