FLINT & WALLING C22231 Keskipakopumppu 3 hv 1-vaiheinen 230 V | AB7FVP 22W768

FLINT & WALLING C22231 keskipakopumppu 3 HP 1-vaihe 230 V

Varastossa
Tuote: AB7FVP Malli: C22231Ristiviite: 22W768

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,439.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria16.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head60 @ 134 Ft.
VelvollisuusJatkuva
kehys182JM
GPM @ 20 PSI125
GPM @ 25 PSI96
GPM @ 30 PSI90
GPM @ 40 PSI42
Korkeus15.5 "
KoteloValurauta
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaaliMatala lyijy messinki
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko3 FNPT
Pituus18.437 "
Maks. Kotelon paine120 PSI
Maks. Nesteen viskositeettiKirkas vesi
Maks. Tulopaine30 PSI
Maks. Nestemäinen lämpötila180 Tutkinnot
Max. Paine43 PSI
Max. Työpaine86 PSI
Min. Tarvitaan tulovirtaus2 GPM
Moottorin ympäristön lämpötila Luokitus40 astetta C
Moottorin koteloODP
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiJM
NEMA / IEC-kehys182JM
pistorasia2 FNPT
Vaihe1
Pistoke tai liittimen tyyppiSuora lanka
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliRuostumaton teräs, Buna N ja hiili / piikarbidi
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi15 Ft.
TyyppiLopeta imu
Jännite230
Kostutetut materiaalitValurauta, ruostumaton teräshiili, piikarbidi
Leveys10 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)62.48
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8413702040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadMax. PaineNEMA / IEC-kehysVaiheImuhissiJänniteHinta
FLINT & WALLING C22233 keskipakopumppu 3 hv 3-vaiheinen AB7FVQ 22W769 C2223330 PSI9/4.560 @ 134 Ft.86 PSI145JM320 Ft.208-230/460€4,573.97
FLINT & WALLING C22251 Keskipakopumppu 5 HP 1-vaihe 230V | AB7FVR 22W770 C2225130 PSI26.680 @ 148 Ft.86 PSI184JM115 Ft.230€5,860.80
FLINT & WALLING C22253 keskipakopumppu 5 hv 3-vaiheinen AB7FVT 22W771 C2225330 PSI14/780 @ 148 Ft.86 PSI182JM315 Ft.208/230/460€4,745.09
FLINT & WALLING C22273 Keskipakopumppu 7-1 / 2 HP 3-vaiheinen AB7FVU 22W772 C2227320 PSI21/10.580 @ 193 Ft.86 PSI184JM315 Ft.208/230/460€5,103.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING C22231 keskipakopumppu 3 HP 1-vaihe 230 V
€5,439.07 / yksikkö