Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLINT & WALLING 136626 Tehostepatruuna 6-vaiheinen valurauta | AC6FAL 33L688

FLINT & WALLING 136626 Booster patruuna 6-vaiheinen valurauta

Varastossa
Tuote: AC6FAL Malli: 136626Ristiviite: 33L688

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonivaiheinen tehostuskasetti, 6 vaihetta
TyyppiValurauta
Takuu90 Days

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
FLINT & WALLING 136684 Tehostepatruuna 12 vaihetta Ss AC6FAG 33L684 136684Monivaiheinen tehostuskasetti, 12 vaihettaRuostumaton teräs€567.60
FLINT & WALLING 136685 Tehostepatruuna 14 vaihetta Ss AC6FAH 33L685 136685Monivaiheinen tehostuskasetti, 14 vaihettaRuostumaton teräs€662.29
FLINT & WALLING 136686 Tehostepatruuna 16 vaihetta Ss AC6FAM 33L689 136686Monivaiheinen tehostuskasetti, 16 vaihettaRuostumaton teräs€700.84
FLINT & WALLING 136683 Tehostepatruuna 12 vaihetta Ss | AC6FAN 33L690 136683Monivaiheinen tehostuskasetti, 12 vaihettaRuostumaton teräs€556.99
FLINT & WALLING 136629 Tehostepatruuna 14-vaiheinen valurauta | AC6FAP 33L691 136629Monivaiheinen tehostuskasetti, 14 vaihettaValurauta€743.26
FLINT & WALLING 136632 Tehostepatruuna 8-vaiheinen valurauta | AC6FAU 33L695 136632Monivaiheinen tehostuskasetti, 8 vaihettaValurauta€760.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING 136626 Booster patruuna 6-vaiheinen valurauta
€602.50 / yksikkö