Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLINT & WALLING 132458A johtosarja 16/3 8 jalkaa 115v | AD7KDD 4EWL9

FLINT & WALLING 132458A johtosarja 16/3 8 jalkaa 115v

Varastossa
Tuote: AD7KDD Malli: 132458ARistiviite: 4EWL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosarja
Tyyppi16/3, 8 Ft, 115 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
FLINT & WALLING 139486A -johtosarja 14/3 8 jalkaa 115v | AD7KDF 4EWN2 139486A14/3, 8 Ft, 115 V€50.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING 132458A johtosarja 16/3 8 jalkaa 115v
€43.59 / yksikkö