Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXLOC 31FK-2012 lukkomutteri, 1 1/4-12 kierrekoko, luokka 2, 5PK | CG8VBA 44ZM83

FLEXLOC 31FK-2012 Lukitusmutteri, 1 1/4-12 kierrekoko, luokka 2, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8VBA Malli: 31FK-2012Ristiviite: 44ZM83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.48 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 1/4 "-12
Kiinnittimen viimeistelyKadmium
Suorittaa loppuunKadmium
LuokkaGrade 2
Korkeus0.759 "
MateriaaliTeräs
MutteriYlälukitusmutteri
TyyliYlälukitusmutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Leveys asuntojen poikki1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräMateriaaliHinta
FLEXLOC 218211-PG Lukitusmutteri, Joustava Top, 5/16-24 Kierrekoko, 100Pk | AB9XRR 2GB27 218211-PGRuostumaton teräs5 / 16 "-24tavallinentavallinen18-823 / 64 "Hex lukkomutteriRuostumaton teräs€517.10
FLEXLOC 218320-PG Lukitusmutteri, Joustava Top, 5/16-18 Kierrekoko, 100Pk | AB9XRW 2GB34 218320-PGRuostumaton teräs5 / 16 "-18tavallinentavallinen18-817 / 64 "Hex lukkomutteriRuostumaton teräs€505.07
FLEXLOC 217180-PG lukkomutteri, 3/8-16 kierrekoko | CG8UXE 2GA79 217180-PGTeräs3 / 8 "-16KadmiumKadmium-9 / 32 "LukkomutteriTeräs€278.73
Tarjouspyyntö
FLEXLOC 218221-PG lukkomutteri, 3/8-24 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs | CG8UXF 2GB28 218221-PGRuostumaton teräs3 / 8 "-24tavallinentavallinen18-815 / 32 "LukkomutteriTeräs€418.80
Tarjouspyyntö
FLEXLOC 218241-PR lukkomutteri, 1/2-20 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs | CG8UXG 2GB29 218241-PRRuostumaton teräs1 / 2 "-20tavallinentavallinen18-839 / 64 "LukkomutteriTeräs€2,009.59
Tarjouspyyntö
FLEXLOC 218299-PR lukkomutteri, #8-32 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs | CG8UXH 2GB31 218299-PRRuostumaton teräs# 8-32tavallinentavallinen18-83 / 16 "LukkomutteriTeräs€290.62
Tarjouspyyntö
FLEXLOC 218321-PR lukkomutteri, 5/16-24 kierrekoko, 18-8 ruostumaton teräs | CG8UXJ 2GB38 218321-PRRuostumaton teräs5 / 16 "-24tavallinentavallinen18-817 / 64 "LukkomutteriTeräs€647.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXLOC 31FK-2012 Lukitusmutteri, 1 1/4-12 kierrekoko, luokka 2, 5PK
€470.48 /pakkaus