Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvanoitu pitsi tapilla | AC3HDL 2TJU8

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvanoitu pitsi, jossa neulat

Varastossa
Tuote: AC3HDL Malli: 28000305Ristiviite: 2TJU8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinhihnan nauhoitus
Käytettäväksi päällä1/8 "-5/32" paksu vyö
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Tyyppi# 1 Clipper-pitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Clipper-nauhat, jotka on suunniteltu auttamaan uuden kuljetinhihnan asentamisessa tai olemassa olevan hihnan korjaamisessa moottoroidulle hihnakuljettimelle
    • Koostuu pienistä vaijerikoukkuista, jotka on järjestetty kaksinkertaisesti porrastetusti vahvan pitovoiman aikaansaamiseksi säilyttäen samalla hihnan rungon eheyden
    • Siinä on sileä pinta, joka estää häiriöitä hihnan puhdistamiseen käytettäviin laitteisiin
    • Voidaan asentaa helposti työkalujen, kuten pihtiteipin, paalaimen ja paalahihnan nyörien avulla tarkan ja yhtenäisen liitoksen aikaan
    • Tarjotaan 24 yksikön pakkauksessa
    • Leikkurin nauhoitus vyön enimmäispaksuudeksi 3/16 tuumaa myös saatavilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 galvanoitu tapilla 4/bx | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "TeräsRS125 sinkitty€287.57
FLEXCO INC 28000315 #7 Alligaattori sinkitty teräspitsi | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Teräs# 7 Alligaattoripitsi€107.66
FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvanoitu teräspitsi - 12 kpl pakkaus | AC3HDN 2TJV1 2800031012 "Galvanisoitu teräs# 2 Clipper-pitsi€85.08
FLEXCO INC 28000320 #20 Alligaattori Clipper galvanoitu teräspitsi | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Galvanisoitu teräs# 20 Alligaattoripitsi€125.93
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc galvanoitu tapilla 4/laatikko | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "TeräsRS62J36NC€749.12
FLEXCO INC 28001410 #1 Clipper ruostumaton tapeilla - 12 kpl pakkaus | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Ruostumaton teräs# 1 Clipper SS€120.67
FLEXCO INC 28001465 Rs125 Nauhat L 24 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJE 2TKJ2 2800146524 "TeräsRS125 sinkitty€466.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvanoitu pitsi, jossa neulat
€81.56 / yksikkö