Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvanoitu teräspitsi - 12 kpl pakkaus | AC3HDN 2TJV1

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvanoitu teräspitsi - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3HDN Malli: 28000310Ristiviite: 2TJV1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetinhihnan nauhoitus
Pituus12 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Tyyppi# 2 Clipper-pitsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8505
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään uuden kuljetinhihnan asentamiseen tai olemassa olevan hihnan korjaamiseen moottoroidulle hihnakuljettimelle
    • Voidaan helposti asentaa työkaluilla, kuten pihteillä, ruuvipuristimilla ja paalainhihnalla
    • Siinä on sileä pinta, joka estää hihnan puhdistamiseen käytettyjen laitteiden häiriöt
    • Koostuu pienistä vaijerikoukkuista, jotka on järjestetty kaksinkertaisesti porrastetusti, mikä antaa vahvan pitovoiman säilyttäen samalla hihnan ruhon eheyden
    • Käytetään hihnan enimmäispaksuuteen 3 / 16tuumaa
    • Pakkauksessa 12 kappaletta
    • Leikkurin nauhoitus vyön enimmäispaksuudeksi 1.8inches myydään myös

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTyyppiHinta
FLEXCO INC 28000325 Rs125j12 galvanoitu tapilla 4/bx | AC3HDK 2TJU6 2800032512 "TeräsRS125 sinkitty€287.57
FLEXCO INC 28000305 #1 Clipper galvanoitu pitsi tapilla | AC3HDL 2TJU8 280003056"Teräs# 1 Clipper-pitsi€81.56
FLEXCO INC 28000315 #7 Alligaattori sinkitty teräspitsi | AC3HDM 2TJU9 2800031512 "Teräs# 7 Alligaattoripitsi€107.66
FLEXCO INC 28000320 #20 Alligaattori Clipper galvanoitu teräspitsi | AC3HDP 2TJV2 2800032012 "Galvanisoitu teräs# 20 Alligaattoripitsi€125.93
FLEXCO INC 28000370 Rs62j36nc galvanoitu tapilla 4/laatikko | AC3HDV 2TJV7 2800037036 "TeräsRS62J36NC€749.12
FLEXCO INC 28001410 #1 Clipper ruostumaton tapeilla - 12 kpl pakkaus | AC3HHW 2TKH1 2800141012 "Ruostumaton teräs# 1 Clipper SS€120.67
FLEXCO INC 28001465 Rs125 Nauhat L 24 tuumaa - 4 kpl pakkaus | AC3HJE 2TKJ2 2800146524 "TeräsRS125 sinkitty€466.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXCO INC 28000310 #2 Clipper galvanoitu teräspitsi - 12 kpl pakkaus
€85.08 / yksikkö