FLEX-STRUT A1200HS 20 joustokanava 1-5 / 8, leveys 20 jalkaa, kulta | AH9KFL 3ULX2

FLEX-STRUT A1200HS 20 tukikanava 1-5/8 leveys 20 jalkaa pituus kultaa

Tuote: AH9KFL Malli: A1200HS 20Ristiviite: 3ULX2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€318.85 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuen kanava
Mitata12
Reiän koko9/16" X 1-1/8"
Reikäväli2 "keskeltä keskelle
Pituus20ft.
MateriaaliSinkitty teräs
Koko1-5/8" x 1-5/8"
TyyliStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.2368
Laivan korkeus (cm)4.14
Laivan pituus (cm)609.6
Laivan leveys (cm)4.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paikan tyyppi: ura

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEX-STRUT A1200HS 20 tukikanava 1-5/8 leveys 20 jalkaa pituus kultaa
€318.85 / yksikkö