FLAREALERT B8YBP2FULL Led Road Flare Kit 1 watt keltainen | AB8UXZ 29DY01

FLAREALERT B8YBP2FULL Led Road Flare Kit 1 watt keltainen

Varastossa
Tuote: AB8UXZ Malli: B8YBP2FULLRistiviite: 29DY01

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€580.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Road Flare -sarja
Halkaisija3.75 "
Vilkkuu minuutissa120
Korkeus1.75 "
LED-väriKeltainen
Pituus3.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
LEDien lukumäärä1
Käyttöikä20 h. Tasainen, 60 h. Salama
VirtalähdeAA-paristo (ei sisälly toimitukseen)
Kuoren väriKeltainen
Shell-materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Magneettinen pohja, työkalua ei tarvita akun vaihtamiseen, 360 asteen näkyvyys, murskauskestävä - kestää 20,000 lb: n ylityksen. Ajoneuvo, säänkestävä, voidaan käyttää sateessa tai lumessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-väriKäyttöikäKuoren väriHinta
FLAREALERT B3RB2 Led Road Flare -sarja 0.5 watin punainen | AB8UXB 29DX79 B3RB2punainen40 h. Tasainen, 140 h. Salamapunainen€102.35
FLAREALERT B3YB2 Led Road Flare -sarja 0.5 watin keltainen | AB8UXC 29DX80 B3YB2Keltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€102.35
FLAREALERT B8RB2ONLY Led Road Flare Kit 0.5 W Punainen | AB8UXD 29DX81 AINOASTAAN B8RB2punainen40 h. Tasainen, 140 h. Salamapunainen€242.30
FLAREALERT B8YB2ONLY Led Road Flare Kit 0.5 watin keltainen | AB8UXE 29DX82 AINOASTAAN B8YB2Keltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€242.30
FLAREALERT B8RB2FULL Led Road Flare Kit 0.5 W Punainen | AB8UXF 29DX83 B8RB2TÄYSpunainen40 h. Tasainen, 140 h. Salamapunainen€498.79
FLAREALERT B8YB2FULL Led Road Flare -sarja 0.5 watin keltainen | AB8UXG 29DX84 B8YB2TÄYSKeltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€498.79
FLAREALERT B3RBP2 Led Road Flare Kit 1 Watt Punainen | AB8UXN 29DX90 B3RBP2punainen20 h. Tasainen, 60 h. Salamapunainen€129.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAREALERT B8YBP2FULL Led Road Flare Kit 1 watt keltainen
€580.61 / yksikkö