Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAREALERT B3RB2 Led Road Flare -sarja 0.5 watin punainen | AB8UXB 29DX79

FLAREALERT B3RB2 Led Road Flare Kit 0.5 Watt Red

Varastossa
Tuote: AB8UXB Malli: B3RB2Ristiviite: 29DX79

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Road Flare -sarja
Halkaisija3.75 "
Vilkkuu minuutissa120
Korkeus1.75 "
LED-väripunainen
Pituus3.75 "
Lens Materialpolykarbonaatti
LEDien lukumäärä1
Käyttöikä40 h. Tasainen, 140 h. Salama
VirtalähdeAA-paristo (ei sisälly toimitukseen)
Kuoren väripunainen
Shell-materiaalipolykarbonaatti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8531800050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Magneettinen pohja, työkalua ei tarvita akun vaihtamiseen, 360 asteen näkyvyys, murskauskestävä - kestää 20,000 lb: n ylityksen. Ajoneuvo, säänkestävä, voidaan käyttää sateessa tai lumessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLED-väriKäyttöikäKuoren väriHinta
FLAREALERT B3YB2 Led Road Flare -sarja 0.5 watin keltainen | AB8UXC 29DX80 B3YB2Keltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€109.31
FLAREALERT B8RB2ONLY Led Road Flare Kit 0.5 W Punainen | AB8UXD 29DX81 AINOASTAAN B8RB2punainen40 h. Tasainen, 140 h. Salamapunainen€258.75
FLAREALERT B8YB2ONLY Led Road Flare Kit 0.5 watin keltainen | AB8UXE 29DX82 AINOASTAAN B8YB2Keltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€258.75
FLAREALERT B8RB2FULL Led Road Flare Kit 0.5 W Punainen | AB8UXF 29DX83 B8RB2TÄYSpunainen40 h. Tasainen, 140 h. Salamapunainen€559.11
FLAREALERT B8YB2FULL Led Road Flare -sarja 0.5 watin keltainen | AB8UXG 29DX84 B8YB2TÄYSKeltainen40 h. Tasainen, 140 h. SalamaKeltainen€559.11
FLAREALERT B3RBP2 Led Road Flare Kit 1 Watt Punainen | AB8UXN 29DX90 B3RBP2punainen20 h. Tasainen, 60 h. Salamapunainen€138.15
FLAREALERT B3BBP2 Led Road Flare Kit 1 Watt Sininen | AB8UXQ 29DX92 B3BBP2sininen20 h. Tasainen, 60 h. Salamasininen€151.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAREALERT B3RB2 Led Road Flare Kit 0.5 Watt Red
€109.31 / yksikkö