FLAMBEAU C824 ESD Lokerolaatikko Musta | AG9FEF 19YZ94

FLAMBEAU C824 ESD-lokerolaatikko musta

Tuote: AG9FEF Malli: C824Ristiviite: 19YZ94

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokerolaatikko
VäriMusta
Lokeron syvyys2-1 / 4 "
Lokeron korkeus2-1 / 8 "
Lokeron leveys2-1 / 4 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä24
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella2.375 "
Ulkopituus8.75 "
Ulkopuolinen leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7212
Laivan korkeus (cm)46.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Kyllä
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU C824 ESD-lokerolaatikko musta