FLAMBEAU C801 ESD-säilytyslaatikko 8-3 / 4 tuuman syvyys | AG9FET 19ZA02

FLAMBEAU C801 ESD-säilytyslaatikko 8-3/4 tuumaa syvyys

Tuote: AG9FET Malli: C801Ristiviite: 19ZA02

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
VäriMusta
Lokeron syvyys8-1 / 2 "
Lokeron korkeus2-1 / 8 "
Lokeron leveys12-3 / 4 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä1
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Ulkopuolella2.375 "
Ulkopituus8.75 "
Ulkopuolinen leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4854
Laivan korkeus (cm)46.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)33.32
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Kyllä
    • Irrotettavat välilevyt: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU C801 ESD-säilytyslaatikko 8-3/4 tuumaa syvyys