Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 12-83707097 Cutting Mat Self-healing 12 x 18 Inch Gray | AC6FLT 33M304

FISKARS 12-83707097 Leikkuumatto Itsekorjautuva 12 x 18 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AC6FLT Malli: 12-83707097Ristiviite: 33M304

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausmatto
VäriHarmaa
asteikkotuumaa, cm.
Pituus12 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiItsehoito
KäytäPyörivät leikkurit
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3924905650
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valmistuminen (aste) (30, 45, 60)
    • Characteristics: Easy-To-Read Measuring Grid On Both Sides

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 12-83707097 Leikkuumatto Itsekorjautuva 12 x 18 tuuman harmaa
€18.36 / yksikkö