Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 01-004014J Kierreliitin 7-1/4 tuumaa pituus oranssi kaksipuolinen | AH8ZWE 39DT58

FISKARS 01-004014J Kierreliitin, 7-1/4 tuuman pituus, oranssi, kaksipuolinen

Varastossa
Tuote: AH8ZWE Malli: 01-004014JRistiviite: 39DT58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangankiinnike
SäädettäväEi
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäOranssi
Kahvan muotoiluYksi rengas
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliPieni kahva
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus3 / 4 "
Kokonaispituus7.25 "
Ensisijainen sovellusKangas ja lanka
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.034
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 01-004014J Kierreliitin, 7-1/4 tuuman pituus, oranssi, kaksipuolinen
€9.82 / yksikkö