Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON M100095 Rumpusovittimen liukuhalkaisija 2 1/2 tuumaa | AC8UZC 3DYP5

FINISH THOMPSON M100095 Rumpusovittimen liukusovitin Halkaisija 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8UZC Malli: M100095Ristiviite: 3DYP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpusovitin
Sovittimen tyyppi2 "IPS-lanka
Halkaisija2 1 / 2 "
MateriaaliPP
TyyppiSlip Fit
KäytettyPidä pumppua pystyssä
Kostutetut materiaalitPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sallii käytön (2 "OD-imuputket)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON M100095 Rumpusovittimen liukusovitin Halkaisija 2 1/2 tuumaa
€185.88 / yksikkö