FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 -sarjan rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus | AE3UDT 5FZU7

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 -sarjan rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AE3UDT Malli: EFV-40 & S1 KitRistiviite: 5FZU7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€904.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäyttöinen rumpupumppu
Toiminnan tyyppiMäntä
Sovitin Dia.2"
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Sovittimen tyyppiTulppa
Poistoputken pituus5 ft.
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliPVC
Käytettäväksi päällä55 gal. Rummut ja nuotit
GPM7 ja 17
Korkeus40 "
KoteloPolypropeeni / PVDF
HP1/3
Hz60
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. GPM öljylle7
Maks. GPM vedelle17
Maks. Pää5-20 jalkaa
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Max. Paine8 psi
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
Suurin pää5-20 jalkaa
MitattuEi
Moottorin koteloAvaa tiputussuoja
MoottorityyppiSähköinen vaihteleva nopeus
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus49 "
pH-alue1 ja 14
Vaihe1
Pumpun runkomateriaaliPolypropeeni / PVDF
RPM6000 ja 13,000
Tiivistemateriaalifluorielastomeeri
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiImuputki
Jännite115 VAC
Kostutetut materiaalitPolypropeeni, PTFE, PVDF, FKM, 316 ruostumaton teräs ja PVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8375
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.69
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • DEF-yhteensopiva (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 & S1 -sarjan rumpupumppu 1/3 hv 3/4 tuuman ulostulo 49 tuuman kokonaispituus
€904.82 / yksikkö