Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON EFV-40 Vain pumppu Rumpupumppuputki polypropeeni / PVD | AE3UDW 5FZV0

FINISH THOMPSON EFV-40 Vain pumppu Rumpupumppuputki polypropyleeni / Pvdf

Varastossa
Tuote: AE3UDW Malli: Vain EFV-40 pumppuRistiviite: 5FZV0
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
€438.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaaliPP
Sovittimen tyyppiValinnainen 2 "IPS-lanka 107430
Käytettäväksi päällä55 gallonan rummut, sävelet
Korkeus40 "
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
MitattuEi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus43.25 "
pH-alue1-14
Pumpun runkomateriaaliPolypropeeni / PVDF
Tiivistemateriaalifluorielastomeeri
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Kostutetut materiaalitPP, PTFE, PVDF, FKM, seos 625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppipH-aluePumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
FINISH THOMPSON EFP-40 Vain pumppu Rumpupumppuputki polypropeeni | AE3UDV 5FZU9 Vain EFP-40 -pumppuValinnainen 2 "IPS-lanka 1074296-10polypropeeniPP, PTFE, FKM, 316SS€344.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 Vain pumppu Rumpupumppuputki polypropyleeni / Pvdf
€438.22 / yksikkö