Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON EFP-40 Vain pumppu Rumpupumppuputki polypropeeni | AE3UDV 5FZU9

FINISH THOMPSON EFP-40 Vain pumppu rumpupumppuputki polypropeeni

Varastossa
Tuote: AE3UDV Malli: Vain EFP-40-pumppuRistiviite: 5FZU9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaaliPP
Sovittimen tyyppiValinnainen 2 "IPS-lanka 107429
Käytettäväksi päällä55 gallonan rummut, sävelet
Korkeus40 "
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Nestemäinen lämpötila160-astetta F
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
MitattuEi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus43.25 "
pH-alue6-10
Pumpun runkomateriaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalifluorielastomeeri
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiImuputki
Kostutetut materiaalitPP, PTFE, FKM, 316SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppipH-aluePumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
FINISH THOMPSON EFV-40 Vain pumppu Rumpupumppuputki polypropeeni / PVD | AE3UDW 5FZV0 Vain EFV-40 -pumppuValinnainen 2 "IPS-lanka 1074301-14Polypropeeni / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, seos 625€438.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 Vain pumppu rumpupumppuputki polypropeeni
€344.52 / yksikkö