Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON EFV-16 rumpupumppu 160 astetta Fahrenheit 5 gallona Pp / pvdf | AA7AHX 15R522

FINISH THOMPSON EFV-16-rumpupumppu 160 astetta Fahrenheit 5 Gallonaa Pp/pvdf

Varastossa
Tuote: AA7AHX Malli: EFV-16Ristiviite: 15R522

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Käytettäväksi päällä5 Gal. Kauhat
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Maks. Lämpötila160-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
MitattuEi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus19.25 "
pH-alue1-14
Pumpun runkomateriaaliPuhdas PP / PVDF
TiivistemateriaaliFKM
Imuputken pituus16 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiVakio
Kostutetut materiaalitPP, PVDF, FKM, PTFE, ETFE ja seos 625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-16-rumpupumppu 160 astetta Fahrenheit 5 Gallonaa Pp/pvdf
€456.34 / yksikkö