Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON EFP-16 -rumpupumppu 150 Fahrenheit-astetta 5 Gallon kauhat Pp | AA7AHW 15R521

FINISH THOMPSON EFP-16-rumpupumppu 150 astetta Fahrenheit 5 gallonaa kauhat Pp

Varastossa
Tuote: AA7AHW Malli: EFP-16Ristiviite: 15R521

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€287.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Käytettäväksi päällä5 Gal. Kauhat
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Maks. Lämpötila150-astetta F
Max. Viskositeetti300 CPS
MitattuEi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus19.25 "
pH-alue6-10
Pumpun runkomateriaaliPP
TiivistemateriaaliFKM
Imuputken pituus16 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
Imuputken tyyppiVakio
Kostutetut materiaalitPP, FKM, PTFE ja 316SS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläKokonaispituusHinta
FINISH THOMPSON EFP-54 -rumpupumppu 150 asteen Fahrenheit Super Totes -polypropyleeni-def | AA7AJW 15R544 EFP-54Super Totes57.25 "€571.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-16-rumpupumppu 150 astetta Fahrenheit 5 gallonaa kauhat Pp
€287.11 / yksikkö