Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON DTTS008 Rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYT 3DYN2

FINISH THOMPSON DTTS008 Rumpupumpun imuputki 40 L

Varastossa
Tuote: AC8UYT Malli: DTTS008Ristiviite: 3DYN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,036.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Viraston vaatimustenmukaisuusEI
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-7 / 16 "
Käytettäväksi päällä30, 55 gal. Rummut
Korkeus40 "
MitattuEi
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus42 "
pH-alue6-10
Pumpun runkomateriaaliSS
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 2 "
Imuputken tyyppiVakio
Kostutetut materiaalitSS, PTFE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.546
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)118.62
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi päälläKorkeusKokonaispituuspH-aluePumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
FINISH THOMPSON DPFM002 rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYK 3DYL2 DPFM00230, 55 gal. Rummut40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€504.70
FINISH THOMPSON DPFM003 rumpupumppuputken imuputki 48 L | AC8UYL 3DYL3 DPFM00355 gal. Rummut ja nuotit48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS€550.03
FINISH THOMPSON DPFP006 rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYM 3DYL4 DPFP00630, 55 gal. Rummut40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, seos 625€631.65
FINISH THOMPSON DPFP007 rumpupumppuputken imuputki 48 L | AC8UYN 3DYL5 DPFP00755 gal. Rummut ja nuotit48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, seos 625€667.89
FINISH THOMPSON DPFV012 rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYQ 3DYL7 DPFV01230, 55 gal. Rummut40 "42 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, seos 625€1,350.93
FINISH THOMPSON DPFV007 rumpupumppuputken imuputki 48 L | AC8UYR 3DYL8 DPFV00755 gal. Rummut ja nuotit48 "50 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, seos 625€1,517.15
FINISH THOMPSON DTTS009 Rumpupumppuputken imuputki 48 L | AC8UYU 3DYN3 DTTS00955 gal. Rummut ja nuotit48 "50 "6-10SSSS, PTFE€1,130.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DTTS008 Rumpupumpun imuputki 40 L
€1,036.61 / yksikkö