FINISH THOMPSON DTTC014 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 16 GPM | AC8UYB 3DYJ7

FINISH THOMPSON DTTC014 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 16 GPM

Varastossa
Tuote: AC8UYB Malli: DTTC014Ristiviite: 3DYJ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,136.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Viraston vaatimustenmukaisuusEI
Poistoputken ulostulon ID-koko1 sisään.
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-5 / 16 tuumaa
PoistoputkimateriaaliPVC
GPM16
Korkeus40 "
KoteloCPVC
HP1/2
Sisääntulon koko1.6 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)13
Maks. GPM öljylle11
Maks. GPM vedelle16
Maks. Pää30 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine13 psi
Maks. Lämpötila150 F
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus49 "
RPM6,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko1-5 / 8 tuumaa
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC014 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 16 GPM
€2,136.02 / yksikkö