VIIMEISTELE THOMPSON 24 x 10 x 2 pohjalevypumppu 24 x 10 x 2 SS | AA7AJN 15R537

FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 pohjalevypumppu 24 "x 10" x 2 "SS

Varastossa
Tuote: AA7AJN Malli: 24 x 10 x 2Ristiviite: 15R537

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€958.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Korkeus2"
Kotelo11 Aukko 316 ruostumatonta terästä
Pituus24 "
TyyppiPumpun asennus
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloLeveysHinta
VIIMEISTELE THOMPSON 24 x 8.5 x 2.7 pohjalevypumppu 24 tuumaa x 8-1 / 2 tuumaa Frp | AA7AJL 15R535 24 x 8.5 x 2.72 11 / 16 "3/16 "FRP8.5 "€560.44
VIIMEISTELY THOMPSON 24 x 10 x 2 Pohjalevypumppu 24" x 10" x 2" Frp | AA7AJM 15R536 24 x 10 x 22"1/2 "FRP10 "€1,154.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON 24 x 10 x 2 pohjalevypumppu 24 "x 10" x 2 "SS
€958.15 / yksikkö