VIIMEISTELE THOMPSON 24 x 8.5 x 2.7 pohjalevypumppu 24 tuumaa x 8-1 / 2 tuumaa Frp | AA7AJL 15R535

FINISH THOMPSON 24 x 8.5 x 2.7 pohjalevypumppu 24 tuumaa x 8-1 / 2 tuumaa Frp

Varastossa
Tuote: AA7AJL Malli: 24 x 8.5 x 2.7Ristiviite: 15R535

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€560.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Korkeus2 11 / 16 "
Kotelo3/16 "FRP
Pituus24 "
TyyppiPumpun asennus
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKoteloLeveysHinta
VIIMEISTELY THOMPSON 24 x 10 x 2 Pohjalevypumppu 24" x 10" x 2" Frp | AA7AJM 15R536 24 x 10 x 22"1/2 "FRP10 "€1,154.02
VIIMEISTELY THOMPSON 24 x 10 x 2 Pohjalevypumppu 24" x 10" x 2" SS | AA7AJN 15R537 24 x 10 x 22"11 Aukko 316 ruostumatonta terästä10 "€958.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON 24 x 8.5 x 2.7 pohjalevypumppu 24 tuumaa x 8-1 / 2 tuumaa Frp
€560.44 / yksikkö