Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 11124-035 Koukku- ja silmukkalevy, matala profiili 6 tuumaa | AD4QXT 42X660

FINISH 1ST 11124-035 Hook-and-loop -levytyyny, matalaprofiilinen 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QXT Malli: 11124-035Ristiviite: 42X660

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -levy
Hioma-aineEi hankaava
Hioma-tyyppiAvaa takki
TaustamateriaaliSynteettinen hartsi
Levy Dia.6"
Kit tyyppiMatala profiili
Palojen lukumäärä1
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karkeusalue (36-60)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FINISH 1ST 11127-035 Hook-and-loop -levylevy, 6 tuuman halkaisija | AD4QXU 42X661 11127-035€12.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 11124-035 Hook-and-loop -levytyyny, matalaprofiilinen 6 tuumaa
€33.23 / yksikkö