Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 11127-035 Hook-and-loop -levylevy, 6 tuuman halkaisija | AD4QXU 42X661

FINISH 1ST 11127-035 Hook-and-loop-levytyyny, halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4QXU Malli: 11127-035Ristiviite: 42X661

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoukku ja silmukka -levy
Takaosan kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Halkaisija6"
Kasvojen kiinnitystyyppiKoukku ja silmukka
Paksuus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FINISH 1ST 11124-035 Koukku- ja silmukkalevy, matala profiili 6 tuumaa | AD4QXT 42X660 11124-035€33.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 11127-035 Hook-and-loop-levytyyny, halkaisija 6 tuumaa
€12.82 / yksikkö