Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 11054-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 800 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXK 42X653

FINISH 1ST 11054-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 800 G - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QXK Malli: 11054-035Ristiviite: 42X653

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-arkki
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliVedenpitävä paperi
TaustapainoB
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu800
Pituus9"
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi6805200000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuPituusLeveysHinta
FINISH 1ST 11043-035 Hiomapaperi 11 x 9 tuumaa 600 G - 25 kpl pakkaus | AD4QXJ 42X652 11043-03560011 "9"€38.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 11054-035 Hiomapaperi 9 x 5 1/2 tuumaa 800 G - 25 kpl pakkaus
€20.23 / yksikkö