Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5167007 painemittari 0-100 Psi 2 tuumaa 1 / 4tuumaa | AC9RFL 3JEL9

FIMCO 5167007 Painemittari 0 - 100 Psi 2 tuumaa 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9RFL Malli: 5167007Ristiviite: 3JEL9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
Kotelon väriHopea
Yhteyden sijaintiLaske
Yhteyden koko1/4 "MIPT
Valitse koko2"
Mittarin tyyppiYleinen tarkoitus
alue0 - 100 psi
Pistorasian materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5167007 Painemittari 0 - 100 Psi 2 tuumaa 1/4 tuumaa
€18.45 / yksikkö