Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIMCO 5051114 Letkunkiristin 3/8 tuumaa | AC9REC 3JEF8

FIMCO 5051114 Letkunkiristin 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9REC Malli: 5051114Ristiviite: 3JEF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FIMCO 5051022 Letkunkiristin 1/2 tuumaa | AC9REZ 3JEK2 50510221 / 2 "€1.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIMCO 5051114 Letkunkiristin 3/8 tuumaa
€1.38 / yksikkö