FILLRITE SS435BX675 Fuel Transfer Pump, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 ft Hose Length, Polypropylene, Manual, 1/4 | CP4ZYU 48YA10

FILLRITE SS435BX675 polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, polypropeeni, manuaalinen, 1/4

Varastossa
Tuote: CP4ZYU Malli: SS435BX675Ristiviite: 48YA10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,283.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE SS435BX675 polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, polypropeeni, manuaalinen, 1/4
€2,283.53 / yksikkö