FILLRITE SS420B Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa Letkun pituus, Polypropeeni, Manuaalinen, 1/4, 5.5 | CP4ZYW 48YA36

FILLRITE SS420B polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, polypropeeni, manuaalinen, 1/4, 5.5

Varastossa
Tuote: CP4ZYW Malli: SS420BRistiviite: 48YA36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,394.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE SS420B polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, 12 jalkaa letkun pituus, polypropeeni, manuaalinen, 1/4, 5.5
€1,394.75 / yksikkö