FILLRITE SS415BX670 Polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, polypropeeni, 1/4, 20 jalkaa virtajohdon pituus, pallo | CP4ZYZ 48YA39

FILLRITE SS415BX670 polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, polypropeeni, 1/4, 20 jalkaa virtajohdon pituus, pallo

Varastossa
Tuote: CP4ZYZ Malli: SS415BX670Ristiviite: 48YA39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,112.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensiirtopumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE SS415BX670 polttoaineen siirtopumppu, 12 VDC, 13 GPM GPM, polypropeeni, 1/4, 20 jalkaa virtajohdon pituus, pallo
€1,112.09 / yksikkö